text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Taśma maskująca HPX kremowa 50mm x 50m MA5050


Taśma maskująca do prac malarskich Idealna do zaklejania różnego rodzaju przedmiotów (zarówno do zastosowań motoryzacyjnych, jak i domowych oraz przemysłowych) Dobrze przylega do metalu, szkła, większości tworzyw sztucznych i gumy Nie pozostawia po sobie żadnych śladów kleju przy użytkowaniu w temperaturze do 60°C Odporna na rozpuszczalniki Nie jest odporna na promieniowanie UV (gdy jest stosowana na zewnątrz, należy ją usunąć w ciągu 8 godzin po przyklejeniu)

Numer artykułu MA5050HPX
Kolor Inny
Szerokość 50
Odporność na promieniowanie UV Nie
Grubość (mm) 0.13
Długość 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 50
Odporność na promieniowanie UV Nie
Grubość (mm) 0.13
Długość 50
Materiał Bibuła karbowana
Odporność na temperaturę (°C) 60 - 80
Samoprzylepny/amalgamujący Tak

Numery artykułów

Numer artykułu MA5050HPX
EAN 8711347173273
UBB 500619974610
UNSPSC 31201503
Artykuł producenta nr MA5050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.