text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Taśma maskująca HPX kremowa 38 mm x 50 m


Wysokiej jakości taśma maskująca do zastosowań motoryzacyjnych. Odpowiednia do maskowania wszystkich rodzajów przedmiotów. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Nie pozostawia śladów kleju w temperaturach do 110°C. Odporna na rozpuszczalniki. Nieodporna na promieniowanie UV (w przypadku stosowania na zewnątrz, usunąć w ciągu 8 godzin od aplikacji).

Numer artykułu 2U639277
Kolor Inny
Szerokość 38
Odporność na promieniowanie UV Nie
Grubość (mm) 0.14
Długość (mm) 50
Pakowane po 24
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 38
Odporność na promieniowanie UV Nie
Grubość (mm) 0.14
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Odporność na temperaturę (°C) 100 - 110
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX
Kod towaru 48114120
Type 100°C Masking Tape

Opis

Wysokiej jakości taśma maskująca do zastosowań motoryzacyjnych. Odpowiednia do maskowania wszystkich rodzajów przedmiotów. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Nie pozostawia śladów kleju w temperaturach do 110°C. Odporna na rozpuszczalniki. Nieodporna na promieniowanie UV (w przypadku stosowania na zewnątrz, usunąć w ciągu 8 godzin od aplikacji).

Numery artykułów

Numer artykułu 2U639277
UBB 500647472934
UNSPSC 31201503
Artykuł producenta nr MT3850
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.