text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Taśma HPX podwójnie powlekana przezroczysta 19 mm x 2 m HT1902


Dwustronna, w 100% przezroczysta taśma akrylowa o wysokiej wytrzymałości. Doskonale nadaje się do mocowania wszelkiego rodzaju przedmiotów. Dobra przyczepność do metalu, szkła i większości tworzyw sztucznych. Odpowiednia do dużych obciążeń. Odporna na wilgoć. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Zastępuje śruby, nity zrywalne, spawanie i kleje w płynie

Numer artykułu HT1902HPX
Kolor Inny
Szerokość 19
Grubość (mm) 1
Dwustronna Tak
Długość (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 19
Grubość (mm) 1
Dwustronna Tak
Długość (mm) 2
Materiał Akryl
Odporność na temperaturę (°C) 120 - 120
Przezroczysty Tak
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX
Waga na sztukę (g) 59.4
Kod towaru 39191080
Type Mounting Tape

Opis

Dwustronna, w 100% przezroczysta taśma akrylowa o wysokiej wytrzymałości. Doskonale nadaje się do mocowania wszelkiego rodzaju przedmiotów. Dobra przyczepność do metalu, szkła i większości tworzyw sztucznych. Odpowiednia do dużych obciążeń. Odporna na wilgoć. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Zastępuje śruby, nity zrywalne, spawanie i kleje w płynie

Numery artykułów

Numer artykułu HT1902HPX
EAN 5425014224627
UBB 500619975112
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr HT1902
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.