Opalarki & pistolety do kleju na gorąco
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
Narzędzia elektryczne
Opalarki & pistolety do kleju na gorąco
5I511156
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
Hot-melt adhesive gun GluePRO 400 LCD KF STEINEL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5I511156
Szerokość
70
Wysokość
290
Czas nagrzewania (min)
2
Napięcie (V)
220
Długość
230
Nominalny pobór mocy (W)
400
Masa maszyny (kg)
1.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
70
Wysokość
290
Czas nagrzewania (min)
2
Napięcie (V)
220
Długość
230
Nominalny pobór mocy (W)
400
Masa maszyny (kg)
1.6
Maks. średnica sztyftu (mm)
11.7
Maks. pojemność kleju (g/min)
30
Marka
Steinel
Type
GluePRO 400 LCD
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5I511156
EAN
4007841052690
UBB
500582458179
UNSPSC
27112719
Artykuł producenta nr
052690