Opalarki & pistolety do kleju na gorąco
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
Narzędzia elektryczne
Opalarki & pistolety do kleju na gorąco
0E450736
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
Hot air gun HL-Stick 350 W 100 l/min STEINEL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0E450736
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Z regulacją temperatury
Tak
Temperatura (°C)
400 - 500
Nominalny pobór mocy (W)
350
Masa maszyny (kg)
0.594
Objętość powietrza (l/min)
100
Kontrola przepływu powietrza
Pozycje
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Z regulacją temperatury
Tak
Temperatura (°C)
400 - 500
Nominalny pobór mocy (W)
350
Masa maszyny (kg)
0.594
Objętość powietrza (l/min)
100
Kontrola przepływu powietrza
Pozycje
Napięcie zasilania (V)
220 - 240
Ze wskazaniem temperatury
Nie
Marka
Steinel
Type
HL Stick
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0E450736
EAN
4007841004019
UBB
500573658225
UNSPSC
40101601
Artykuł producenta nr
004019