Opalarki & pistolety do kleju na gorąco
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
Narzędzia elektryczne
Opalarki & pistolety do kleju na gorąco
8Q320604
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
Hot air gun HG 2620 E KF 2300 W 50-700 degC 150-500 l/min STEINEL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Q320604
Szerokość
91
Wysokość
95
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Z regulacją temperatury
Tak
Długość (mm)
358
Temperatura (°C)
50 - 700
Nominalny pobór mocy (W)
2300
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
91
Wysokość
95
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Z regulacją temperatury
Tak
Długość (mm)
358
Temperatura (°C)
50 - 700
Nominalny pobór mocy (W)
2300
Masa maszyny (kg)
1.16
Objętość powietrza (l/min)
500
Kontrola przepływu powietrza
Ciągła zmienność
Napięcie zasilania (V)
220 - 230
Ze wskazaniem temperatury
Tak
Marka
Steinel
Type
HG 2620 E
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Q320604
EAN
4007841351809
UBB
500583592125
UNSPSC
40101601
Artykuł producenta nr
351809