text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Hot air gun HG 2320 E 2300 W 80-650 degC 150-500 l/min STEINEL


Cod Articol 3H146059
Szerokość 87
Wysokość 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Z regulacją temperatury Tak
Długość (mm) 253
Temperatura (°C) 80 - 650
Nominalny pobór mocy (W) 2300
Ambalat la 1

Specificații

Szerokość 87
Wysokość 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Z regulacją temperatury Tak
Długość (mm) 253
Temperatura (°C) 80 - 650
Nominalny pobór mocy (W) 2300
Masa maszyny (kg) 1.024
Objętość powietrza (l/min) 500
Kontrola przepływu powietrza Ciągła zmienność
Napięcie zasilania (V) 230 - 230
Ze wskazaniem temperatury Tak
Marka Steinel
Kod towaru 84198998
Type HG 2320 E

Numerele articolelor

Cod Articol 3H146059
EAN 4007841007386
UBB 500581720298
UNSPSC 27112717
Nr. articol producător 007386
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.