Opalarki & pistolety do kleju na gorąco
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
1C603696
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
Hot air gun HG 2220 E 2200 W 80-630 degC 150-500 l/min STEINEL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1C603696
Szerokość
75
Wysokość
89
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Z regulacją temperatury
Tak
Długość (m)
337
Temperatura (°C)
80 - 630
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
75
Wysokość
89
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Z regulacją temperatury
Tak
Długość (m)
337
Temperatura (°C)
80 - 630
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Masa maszyny (kg)
0.9
Objętość powietrza (l/min)
500
Kontrola przepływu powietrza
Pozycje
Napięcie zasilania (V)
220 - 230
Ze wskazaniem temperatury
Tak
Marka
Steinel
Kod towaru
Widok
Type
HG 2220 E
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1C603696
EAN
4007841351700
UBB
500573992012
UNSPSC
40101601
Artykuł producenta nr
351700