text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose trolley plus P80 connection thread 33.25 mm G 1 inch pulv. steel GEKA


Objednací číslo 1J726455
Ochrona powierzchni Inny
Materiał Stal
Mobilny Tak
Połączenie gwintowe bębna Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Dla wewnętrznej średnicy węża (mm) 13
Mechanizm zwijania Ręka
Gwintowane połączenie wlotowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrona powierzchni Inny
Materiał Stal
Mobilny Tak
Połączenie gwintowe bębna Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Dla wewnętrznej średnicy węża (mm) 13
Mechanizm zwijania Ręka
Gwintowane połączenie wlotowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Z wężem Nie
Maks. długość przesuwu (m) 150
Rozmiar połączenia gwintowego wlotu (cale) 1 cal
Rozmiar połączenia gwintowego wlotu (mm) 33.25
Rozmiar połączenia gwintowego bębna (cale) 1 cal
Marka Geka
Kod towaru 73269050
Type 4000351019

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J726455
EAN 4015933102130
UBB 500581052437
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky 42.8503.9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.