Szlifowanie
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
4W514415
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
Bosch Szlifierka kątowa GWS 11-125
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4W514415
Wysokość
102
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
303
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
102
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
303
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11500
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4W514415
EAN
3165140837361
UBB
500635976326
UNSPSC
23101509
Artykuł producenta nr
060179D002