Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
3H083552
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
Bosch Wiertarka kątowa GWS 19-125 CIE
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3H083552
Szerokość
164
Wysokość
103
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
60
Długość (mm)
311
Nominalny pobór mocy (W)
1900
Masa maszyny (kg)
2.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
164
Wysokość
103
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
60
Długość (mm)
311
Nominalny pobór mocy (W)
1900
Masa maszyny (kg)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2800
Marka
Bosch
O (max.)
GWS 19-125 CIE
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3H083552
EAN
3165140838382
UBB
500636830779
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
060179P002