My Favorites
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
Elektryczne narzędzia ogrodnicze
Narzędzia elektryczne
Myjka wysokociśnieniowa
3Z058231
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
High-pressure cleaner Premium 180-10 610 l/h 180 bar 2.9 kW NILFISK
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3Z058231
Szerokość
380
Wysokość
955
Długość kabla (m)
5
Moc silnika
2.9
Typ napędu
Elektryczny
Długość (mm)
390
Maks. temperatura zasilania (°C)
60
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
380
Wysokość
955
Długość kabla (m)
5
Moc silnika
2.9
Typ napędu
Elektryczny
Długość (mm)
390
Maks. temperatura zasilania (°C)
60
Napięcie przyłączeniowe (V)
230
Częstotliwość
50 Hz
Z pojemnikiem na detergent
Tak
Maks. ciśnienie robocze
180
Maks. wydajność (l/min)
610
Mobilny
Nie
Marka
Nilfisk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3Z058231
EAN
5715492212873
UBB
500581963583
UNSPSC
47121805
Artykuł producenta nr
128471147