text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner HDR-K 46-16 AF 460 l/h 107 bar 2.2 kW CLEANCRAFT


Numer artykułu 8Q809402
Szerokość 307
Wysokość 790
Moc silnika 2.2
Typ napędu Elektryczny
Długość (mm) 330
Maks. temperatura zasilania (°C) 50
Napięcie przyłączeniowe (V) 240
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 307
Wysokość 790
Moc silnika 2.2
Typ napędu Elektryczny
Długość (mm) 330
Maks. temperatura zasilania (°C) 50
Napięcie przyłączeniowe (V) 240
Częstotliwość 50 Hz
Z pojemnikiem na detergent Tak
Maks. ciśnienie robocze 107
Maks. wydajność (l/min) 460
Mobilny Nie
Marka Cleancraft

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q809402
EAN 4036351321798
UBB 500583592794
UNSPSC 47121805
Artykuł producenta nr 4000894312
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.