text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

High-pressure cleaner HD 5/17 CX Plus 480 l/h 170 bar 3 kW KÄRCHER


Numer artykułu 5G255351
Szerokość 370
Wysokość 930
Długość kabla (m) 5
Moc silnika 3
Typ napędu Elektryczny
Długość (mm) 380
Maks. temperatura zasilania (°C) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 370
Wysokość 930
Długość kabla (m) 5
Moc silnika 3
Typ napędu Elektryczny
Długość (mm) 380
Maks. temperatura zasilania (°C) 60
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Z pojemnikiem na detergent Nie
Maks. ciśnienie robocze 170
Maks. wydajność (l/min) 480
Mobilny Tak
Marka Kärcher
Kod towaru 84243008
Type HD 5/17 CX Plus

Numery artykułów

Numer artykułu 5G255351
EAN 4054278164687
UBB 500582409826
UNSPSC 47121805
Artykuł producenta nr 1.520-942.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.