Sprzęt ogrodowy
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
Elementy dla motoryzacji
Wyposażenie garażu
7T549675
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
High-pressure cleaner HD 5/15 CX Plus + FR Classic 500 l/h 150 bar 2.8 kW KÄRCHER
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7T549675
Szerokość
370
Wysokość
930
Moc silnika
2.8
Typ napędu
Elektryczny
Długość (mm)
380
Maks. temperatura zasilania (°C)
60
Napięcie przyłączeniowe (V)
230
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
370
Wysokość
930
Moc silnika
2.8
Typ napędu
Elektryczny
Długość (mm)
380
Maks. temperatura zasilania (°C)
60
Napięcie przyłączeniowe (V)
230
Częstotliwość
50 Hz
Z pojemnikiem na detergent
Nie
Maks. ciśnienie robocze
150
Maks. wydajność (l/min)
500
Mobilny
Nie
Marka
Kärcher
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7T549675
EAN
4054278164625
UBB
500583278212
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4687112013