7Q210070
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
High-pressure cleaner Core 130-6 PowerControl - PCA 462 l/h 130 bar 1.5 kW NILFISK
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Q210070
Szerokość
290
Wysokość
717
Długość kabla (m)
6
Moc silnika
1.5
Typ napędu
Elektryczny
Długość (mm)
300
Maks. temperatura zasilania (°C)
40
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
290
Wysokość
717
Długość kabla (m)
6
Moc silnika
1.5
Typ napędu
Elektryczny
Długość (mm)
300
Maks. temperatura zasilania (°C)
40
Napięcie przyłączeniowe (V)
230
Częstotliwość
50 Hz
Z pojemnikiem na detergent
Nie
Maks. ciśnienie robocze
130
Maks. wydajność (l/min)
462
Mobilny
Nie
Marka
Nilfisk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Q210070
EAN
5715492223671
UBB
500583207351
UNSPSC
47121805
Artykuł producenta nr
4000897279