text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel LUBRINOX A4 70 M6X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Lubrinox
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 12 mm
Marka Lubrinox
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Gwint Metryczny

Wymiary

b 24
dk(maks.) 10
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 6
P 1
s 5

Opis

Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez FDA do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.

Normy

ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1

Numery artykułów

Numer artykułu 55053.060.012
EAN 8715494022453
UBB 500719063959
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.