My Favorites
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
Elementy złączne ze stali nierdzewnej
Śruby z gniazdem sześciokątnym
51053
51053.080.045
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Lubrinox A2 70 M8X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Lubrinox
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
45 mm
Marka
Lubrinox
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
28
dk(maks.)
13
Pełen gwint L ≤
35
k (maks.)
8
P
1.25
s
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez FDA do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.
Normy
DIN
912
Numery artykułów
Numer artykułu
51053.080.045
EAN
8715494020589
UBB
500719046558
UNSPSC
31161605
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie