text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Lubrinox A2 M6X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Lubrinox
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 10 mm
Marka Lubrinox
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Wszystkie długości gwintów są tylko wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
  • Z powodu niekorzystnej geometrii łba te elementy złączne mają zmniejszoną nośność.
  • Złącza stalowe o zmniejszonej nośności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. 010.9.
  • Złącza ze stali nierdzewnej o zmniejszonej nośności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. 'A2-070', lub tylko z gatunkiem stali, np. 'A2'.NL
    • Wszystkie długości gwintów są tylko wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
    • Z powodu niekorzystnej geometrii łba te elementy złączne mają zmniejszoną obciążalność.
    • Złącza stalowe o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą '0' poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. '010.9'.
    • Elementy złączne ze stali nierdzewnej o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą '0' poprzedzającą oznaczenie klasy własności, np. 'A2-070', lub tylko gatunkiem stali, np. 'A2'.FR
      • Wszystkie długości gwintów są tylko wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
      • Z powodu niekorzystnej geometrii łba te elementy złączne mają zmniejszoną obciążalność.
      • Elementy złączne ze stali o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. „010.9”.
      • Elementy złączne ze stali nierdzewnej o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. „A2-070”, lub tylko gatunkiem stali, np.
  • Wymiary

    b (min.) 24
    dk(maks.) 12.16
    Pełen gwint L ≤ 35
    k (maks.) 3.72
    P 1
    s 4
    α 90

    Opis

    Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez FDA do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.

    Normy

    DIN ≈7991
    ISO 10642

    Numery artykułów

    Numer artykułu 51063.060.010
    EAN 8715494021029
    UBB 500719050907
    UNSPSC 31161518

    Ilość produktów ({0})

      Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
    Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.