Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
51063
51063.040.016
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
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Lubrinox A2 M4X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Lubrinox
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
16 mm
Marka
Lubrinox
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Wszystkie długości gwintów są tylko wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
Z powodu niekorzystnej geometrii łba te elementy złączne mają zmniejszoną nośność.
Złącza stalowe o zmniejszonej nośności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. 010.9.
Złącza ze stali nierdzewnej o zmniejszonej nośności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. 'A2-070', lub tylko z gatunkiem stali, np. 'A2'.
NL
Wszystkie długości gwintów są tylko wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
Z powodu niekorzystnej geometrii łba te elementy złączne mają zmniejszoną obciążalność.
Złącza stalowe o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą '0' poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. '010.9'.
Elementy złączne ze stali nierdzewnej o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą '0' poprzedzającą oznaczenie klasy własności, np. 'A2-070', lub tylko gatunkiem stali, np. 'A2'.
FR
Wszystkie długości gwintów są tylko wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
Z powodu niekorzystnej geometrii łba te elementy złączne mają zmniejszoną obciążalność.
Elementy złączne ze stali o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. „010.9”.
Elementy złączne ze stali nierdzewnej o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. „A2-070”, lub tylko gatunkiem stali, np.
Wymiary
b (min.)
48
dk(maks.)
30.61
Pełen gwint L ≤
70
k (maks.)
8.8
P
2
s
10
α
90
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez FDA do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.
Normy
DIN
≈7991
ISO
10642
Numery artykułów
Numer artykułu
51063.040.016
EAN
8715494020879
UBB
500719049453
UNSPSC
31161518
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie