text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket button head screw ISO 7380-1 Stainless steel LUBRINOX A2 M6X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Lubrinox
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 20 mm
Marka Lubrinox
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Z powodu niekorzystnej geometrii łba te elementy złączne mają zmniejszoną nośność.
  • Złącza stalowe o zmniejszonej nośności są oznaczone literą "0" poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. "010.9". Elementy złączne ze stali nierdzewnej o zmniejszonej nośności są oznaczone literą "0" poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. "A2-070", lub tylko gatunkiem stali, np. "A2".
  • Wymiary

    dk(maks.) 10.5
    Pełen gwint L ≤ 30
    k (maks.) 3.3
    P 1
    s 4

    Opis

    Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez FDA do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.

    Normy

    NF ≈E25-126
    ASME ≈B18.3.4M
    ISO 7380-1
    BS ≈4168-6

    Numery artykułów

    Numer artykułu 51033.060.020
    EAN 8715494019941
    UBB 500719040106
    UNSPSC 31161518

    Ilość produktów ({0})

      Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
    Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.