Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
55013
55013.050.010
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
Hexagon head screw DIN 933 Lubrinox A4 70 M5X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Lubrinox
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
10 mm
Marka
Lubrinox
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Wymiary
k
3.5
P
0.8
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez FDA do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.
Normy
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Numery artykułów
Numer artykułu
55013.050.010
EAN
8715494021609
UBB
500719056375
UNSPSC
31161620
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie