Nedtrain Oud
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
Elementy złączne ze stali nierdzewnej
Śruby
51002
51002.160.080
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
Hexagon head bolt DIN 931 Lubrinox A2 70 M16X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Lubrinox
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
80 mm
Marka
Lubrinox
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L≤125mm
38
k
10
P
2
s
24
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez FDA do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.
Normy
DIN
931
Numery artykułów
Numer artykułu
51002.160.080
EAN
8715494018197
UBB
500719025925
UNSPSC
31161620
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie