text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

HEUE BECH VICE JAWS 107 107120MMPR(P.P)


Clamping of all types of delicate workpieces Strong basic form produced completely out of Polyurethane Integral special magnets hold the protective jaws securely on the vice Despite extremely high magnetic force, the magnetism does not penetrate the clamping faces Width of jaws 120 mm - Type "PR" grooved: this highly flexible, resistant and non ageing polyurethane is tending to assume the original shape after a deformation by pressure

Numer artykułu H9945.000.105
Szerokość 120
Marka Heuer
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 120
Marka Heuer

Opis

Clamping of all types of delicate workpieces Strong basic form produced completely out of Polyurethane Integral special magnets hold the protective jaws securely on the vice Despite extremely high magnetic force, the magnetism does not penetrate the clamping faces Width of jaws 120 mm - Type "PR" grooved: this highly flexible, resistant and non ageing polyurethane is tending to assume the original shape after a deformation by pressure

Numery artykułów

Numer artykułu H9945.000.105
EAN 4010898707208
UBB 240113160982
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 107120
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.