text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Heavy duty girder clamp components Żeliwo sferoidalne Ocynkowane na gorąco AF krótki

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Numer artykułu
Marka Lindapter
Materiał Żeliwo sferoidalne
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Info
  • Z płaskim łbem, nachylenie maks. 10°.AF krótki

Specyfikacje

Marka Lindapter
Materiał Żeliwo sferoidalne
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Info
  • Z płaskim łbem, nachylenie maks. 10°.AF krótki

Opis

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.