text.skipToContent text.skipToNavigation

Hełm ochronny 3M Peltor G3000 Pomarańczowy


Kask ochronny 3M™ serii G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu i leśnictwa. Jest przeznaczony do użytku w trudnych warunkach, gdzie wymagana jest skuteczna ochrona, doskonała wentylacja i maksymalne pole widzenia. Smukła konstrukcja oznacza, że spadające przedmioty łatwo się ześlizgują i nie wyrywają kasku z jego pozyc

Numer artykułu 4D944277
Kolor Orange
Konstrukcja Styl czapki
Waga 310
Regulacja Inny
Wymiar (mm) 530 - 620
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Orange
Konstrukcja Styl czapki
Waga 310
Regulacja Inny
Wymiar (mm) 530 - 620
Materiał Polietylen (PE)
Z pałąkiem przeciwpotnym Tak
Zawieszenie 4-punktowy
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Tak
Z osłoną szyi Nie
Z osłoną twarzy Nie
Z nausznikami przeciwhałasowymi Nie
Testowane przez VDE Nie
O (max.) Uvicator

Opis

Kask ochronny 3M™ serii G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu i leśnictwa. Jest przeznaczony do użytku w trudnych warunkach, gdzie wymagana jest skuteczna ochrona, doskonała wentylacja i maksymalne pole widzenia. Smukła konstrukcja oznacza, że spadające przedmioty łatwo się ześlizgują i nie wyrywają kasku z jego pozycji. Miękko zaokrąglona konstrukcja, bez żadnych ostrych lub wystających elementów, niezwykle wygodna wyściółka i prosta regulacja paska na szyję sprawiają, że G3000 jest wyjątkowy.Dla ochrony głowy zaprojektowanej do pracy w trudnych warunkach, użyj 3M™ Hard Hat Series G3000. Kask spełnia wymagania normy EN 397:212+A1:2012 z uprzężą obróconą o 180° (tył-przód)Nasz kask jest dostępny z zawieszeniem typu pinlock lub zapadkowym oraz plastikową lub skórzaną opaską przeciwpotną. Charakteryzuje się miękko zaokrągloną konstrukcją, która zapewnia dobre pole widzenia i pomaga uniknąć zaczepiania częściami o kable lub gałęzie. Jest dostępna w wersji z otworami wentylacyjnymi lub bez, które są rozmieszczone na dużej powierzchni i zapewniają maksymalny przepływ powietrza, zwiększając komfort noszenia. Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność w górę, a tarcza czujnika 3M™ Uvicator™ informuje, kiedy kask został nadmiernie wystawiony na działanie promieniowania UV i nadszedł czas, aby go wymienić. Uprząż na głowę można obracać o 180° w celu zapewnienia lepszej widoczności podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach. Hełmy spełniają wymagania normy EN 397:212+A1:2012 z uprzężą obróconą o 180° (tył do przodu), a wersje izolowane elektrycznie spełniają wymagania normy EN 50365:2002 do użytku w instalacjach niskiego napięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu 4D944277
EAN 7318640053670
UBB 500512535039
UNSPSC 46181701
Artykuł producenta nr G30NUVOR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.