text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Hełm ochronny 3M H-700NBB Niebieski


Hełmy ochronne 3M™ serii H700 to nasza seria lekkich hełmów ochronnych z plastikowymi opaskami przeciwpotnymi i wentylowanymi opaskami na głowę dla większego komfortu. Posiadają krótki daszek i uprząż na głowę, którą można obracać o 180° w celu poprawy widoczności. Dostępne są z zawieszeniem pinlock lub zapadkowym.Aby uzyskać wygodną, wytrzymałą i lekką

Numer artykułu 9J236595
Kolor Brązowy
Konstrukcja Styl czapki
Waga 350
Regulacja Inny
Wymiar (mm) 530 - 620
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Konstrukcja Styl czapki
Waga 350
Regulacja Inny
Wymiar (mm) 530 - 620
Materiał Polietylen (PE)
Z pałąkiem przeciwpotnym Tak
Zawieszenie 6-punktowy
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Tak
Z osłoną szyi Nie
Z osłoną twarzy Nie
Z nausznikami przeciwhałasowymi Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka 3M

Opis

Hełmy ochronne 3M™ serii H700 to nasza seria lekkich hełmów ochronnych z plastikowymi opaskami przeciwpotnymi i wentylowanymi opaskami na głowę dla większego komfortu. Posiadają krótki daszek i uprząż na głowę, którą można obracać o 180° w celu poprawy widoczności. Dostępne są z zawieszeniem pinlock lub zapadkowym.Aby uzyskać wygodną, wytrzymałą i lekką ochronę głowy, która może wytrzymać niskie temperatury, użyj twardych czapek 3M™ z serii H700.Wentylowana opaska na głowę zapewnia większy komfort, a uprząż na głowę można obrócić o 180°, aby uzyskać lepszą widoczność podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach. Dostępne są z zawieszeniem pinlock lub zapadkowym i zatwierdzone do użytku w temperaturze -30 °C (EN397:2012) i -50 °C (GOST EN397:2012).

Numery artykułów

Numer artykułu 9J236595
EAN 4046719816224
UBB 500635516130
UNSPSC 46181701
Artykuł producenta nr H700NBB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.