Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0S274755
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
Hand tap DIN 5157 no. 2 G 3/8 inch x 19 HSS ISO 228 PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0S274755
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Gwint na cal
19
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
3/8 cala
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0S274755
EAN
4015448675013
UBB
500573840393
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867106