text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1 inch x 11 HSS ISO 228 PROMAT


Numer artykułu 5Y711077
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 20
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 5Y711077
EAN 4015448675112
UBB 500582645940
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867147
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.