text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/2 inch x 14 HSS ISO 228 PROMAT


Numer artykułu 5S882307
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 5S882307
EAN 4015448675044
UBB 500582557822
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867107
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.