Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0Q984152
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
Hand tap DIN 5157 no. 1 G 3/4 inch x 14 HSS ISO 228 PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Q984152
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Gwint na cal
14
Kwadrat klucza (mm)
16
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Q984152
EAN
4015448675068
UBB
500573832051
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867102