text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 1 G 1/8 inch x 28 HSS ISO 228 PROMAT


Numer artykułu 5N689961
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 5N689961
EAN 4015448674931
UBB 500582490255
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867098
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.