Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0L155740
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
Promat Hand tap DIN 5157 no. 1 G 1/4 inch x 19 HSS ISO 228
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0L155740
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Gwint na cal
19
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Promat
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0L155740
EAN
4015448674962
UBB
500573760849
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867099