text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M6 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 1K591896
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 1K591896
EAN 4015448418030
UBB 500581085106
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867173
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.