text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Hand tap DIN 352 no. 3 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 1Z563197
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z563197
EAN 4015448418023
UBB 500581299533
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867172
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.