text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Hand tap DIN 352 no. 3 M4 x 0.7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 7Y034723
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y034723
EAN 4015448418016
UBB 500583343974
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867171
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.