text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M22 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 0U300381
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 22
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 0U300381
EAN 4015448604938
UBB 500573861662
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867114
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.