Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
3J458852
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3J458852
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
36
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.4
Rozmiar gwintu
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
36
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.4
Rozmiar gwintu
2
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3J458852
EAN
4015448605140
UBB
500581762365
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867168