Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
4J270445
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M16 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4J270445
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
16
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
16
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4J270445
EAN
4015448418085
UBB
500582102587
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867179