Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
5B838721
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5B838721
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5B838721
EAN
4015448418054
UBB
500582314521
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867176