text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Hand tap DIN 352 no. 2 M8 x 1.25 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 3C283162
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 3C283162
EAN 4015448417934
UBB 500581659652
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867155
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.