Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
3X774885
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M27 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3X774885
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
27
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
27
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
16
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3X774885
EAN
4015448605119
UBB
500581946760
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867164