Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0S267446
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0S267446
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
24
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
24
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0S267446
EAN
4015448605102
UBB
500573840211
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867163