text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M18 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 5C228493
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 18
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 11
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 5C228493
EAN 4015448417989
UBB 500582348529
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.