text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M16 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 4R357029
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4R357029
EAN 4015448417972
UBB 500582213137
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867159
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.