text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 1L457778
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 1L457778
EAN 4015448417965
UBB 500581094355
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867158
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.