text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 7J843799
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 7J843799
EAN 4015448417941
UBB 500583139950
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867156
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.