Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
5R759833
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M30 x 3.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5R759833
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
56
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3.5
Rozmiar gwintu
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
56
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3.5
Rozmiar gwintu
30
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
18
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5R759833
EAN
4015448605058
UBB
500582536966
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867145