text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M3 x 0.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 8K175907
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 40
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 40
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 8K175907
EAN 4015448417781
UBB 500583504351
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.