text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 5W685324
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 36
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Rozmiar gwintu 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 36
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Rozmiar gwintu 2
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 5W685324
EAN 4015448605003
UBB 500582609987
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867128
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.